9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃ アズワン品番67-2538-26
1本
23,980 税込26,378
93日以内出荷

小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃ アズワン品番67-2538-24
1本
17,980 税込19,778
93日以内出荷



小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃ アズワン品番67-2538-25
1本
18,980 税込20,878
93日以内出荷

。小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃ アズワン品番67-2538-23
1本
17,980 税込19,778
93日以内出荷

1本
38,980 税込42,878
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の特殊測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL) アズワン品番67-2538-35
1本
37,980 税込41,778
93日以内出荷

。ステンレス製の特殊測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL) アズワン品番67-2538-36
1本
37,980 税込41,778
93日以内出荷