カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 理化工業
  • 三菱マテリアル(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • 中部コーポレーション(1)
  • セルスター(1)
  • ツカサ電工(1)
  • audio-technica(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-1100」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ

    理化工業
    37,980税込41,778
    1本
    48日以内出荷
    。ステンレス製の特殊測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)アズワン品番67-2538-36
  • 表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ

    理化工業
    38,980税込42,878
    1本
    48日以内出荷
    ステンレス製の特殊測温ヘッド部
  • 表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ

    理化工業
    37,980税込41,778
    1本
    48日以内出荷
    ステンレス製の特殊測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)アズワン品番67-2538-35