カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「drc-1000」の検索結果

バッテリー充電器 Dr.CHARGER
セルスター(105件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
バイアル瓶用ホルダー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷バイアル瓶を安定させるためのホルダーです。VBS-3000型やDRC-1000型用オプション品への取り付けが可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×213×17(29)構成ホルダー1枚・スプリング4本コード284290アズワン品番68-5856-27
ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個欠品中スリムL型プラグ変換ケーブル。対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷イヤホン専用変換ケーブル対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
バイアル瓶用ステンレスバット+バイアル瓶用ホルダー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥30,980税込¥34,0781個33日以内出荷バイアル瓶用ステンレスバット。一度に少量容器を多本数または本数を調整して設置ができクラッシュアイスなども一緒に予備凍結したりドライチャンバーに使用できるバットです。バットの正・背面の高さを側面より10mm低くすることによりバイアル瓶に入れた試料が確認しやすくなっています試料を確認しながら密栓が行えます。ホルダーを使用することでバイアル瓶を任意の場所で保持でき本数が少ない場合でも転倒させずに棚板に設置できます試料の区分けができ取り間違いを軽減します。適合機種角形ドライチャンバー DRC-1000・1100型構成ステンレスバット1枚(VBS-3000型)、ホルダー1枚・スプリング4枚(VBH-3000型)容量(mL)×架数(本)【バイアル瓶】5×87 / 10×80 / 20×52 / 30×42コード284300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×213×17(29)アズワン品番68-5856-28