測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
測定範囲(℃)-200~1200
精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内
質量(g)約140(電池含む)
表示液晶表示
入力K(JIS/IEC)
周囲温度0~50℃
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25
電池寿命(時間)約400
0.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9
周囲湿度(%RH)45~85
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
種別静止表面用
種別半固体、粘性体、液体用
ケーブル長(m)1(ストレートケーブル)
先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。
DP-350接続用プラグタイプです。
種別半固体、液体用
形状先端部針状
ケーブル長(m)1
最高使用温度(℃)400
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード