「手鏡」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
美しさと実用性を追求したLEDライト付きハンドミラー。3種類の照明モードでお出かけシーンにあったメイクができます。タッチセンサー機能搭載、ライトのON/OFFや無段階調光可能。角度調整可能スタンド。小物収納付き。電源は単四乾電池4本(別売り)またはUSB接続で点灯します。
付属品USBコード
質量(g)440
タイプ手持ち・卓上
電源単四乾電池4本(別売り)またはUSB接続
寸法(幅W×高さH)(mm)鏡:132×132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドミラー:158×25×289、台座:100×150×30
1個
¥3,790
税込¥4,169
5日以内出荷
LED三面鏡でお顔全体や、横顔もしっかり映ります。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質本体:ABS樹脂、ガラス鏡
寸法(mm)350×120×280
質量(kg)0.95
1台
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
縦置き・横置き兼用のLED卓上メイクミラー。優しいLEDの光でお顔全体を明るく映してくれます。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質本体:ABS樹脂、ガラス鏡
寸法(mm)180×50×232
質量(kg)0.47
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
一人でも染められる!ヘアカラーに最適な縦型三面鏡。ヘアカラー時に染めたい所が見えなくて困った事は、ありませんか?このヘアカラーミラーは、見えない部分を自分で確認しながら染める事がでます。上の鏡の角度を調整して、下の鏡に映せば一番きになる頭頂部も映し出せます。襟足部分は、付属のハンドミラーで、死角のないミラーです。
材質ABS樹脂、ガラス鏡
形状四角
質量(g)1450
本体寸法(mm)鏡/上179×196、下179×90、手鏡145×145、枠:使用時190×420×450、収納時190×329×37、手鏡157×256×8
1個
¥5,290
税込¥5,819
5日以内出荷
形状丸
タイプ手持ち
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)枠:284×167×26
寸法(Φmm)鏡:142
関連キーワード