カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • リケン
  • モノタロウ(1)
  • シーケー金属(6)
  • エスコ(5)
  • 桑名金属工業(4)
  • 吉年(4)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 藤井高圧(2)
  • カクダイ(1)
  • フジトク(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
  • 東和高圧(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ねじ込み管継手 クロス」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZD 白 クロス(バンド無し) リケンZD 白 クロス(バンド無し)リケン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
四方径違いクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン四方径違いクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
クロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケンクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
クロスオーバー RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンクロスオーバー RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管材質可鍛鋳鉄形状クロスオーバー寸法A(mm)172寸法B(mm)40寸法C(mm)74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理エポキシ樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状クロス表面処理エポキシ樹脂コーティング
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状クロス最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
939税込1,033
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状クロス種類ねじ込み継手
継手・パイプカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら