カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
  • リケン
  • 東亜高級継手バルブ製造(32)
  • 伊藤鉄工(26)
  • TOZEN(トーゼン)(22)
  • 未来工業(10)
  • アトムズ(4)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • 日本ヘルメチックス(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • SF-JOINT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「可とう継手」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)リケン
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理エポキシ樹脂コート
分止水栓用めすアダプター コマプッシュジョイント リケン分止水栓用めすアダプター コマプッシュジョイントリケン
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0寸法D(mm)40.6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
分止水栓用めすアダプターナット型 コマプッシュジョイント リケン分止水栓用めすアダプターナット型 コマプッシュジョイントリケン
5,188税込5,707
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
めすアダプター コマプッシュジョイント リケンめすアダプター コマプッシュジョイントリケン
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
おすアダプター コマプッシュジョイント リケンおすアダプター コマプッシュジョイントリケン
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
仕様●ねじR:R1●呼び径(Su×B):25×1種別25Su×1B寸法L(mm)73.5呼び径(B)1使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)33寸法D(mm)40.6寸法B(mm)46適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
径違いソケット コマプッシュジョイント リケン径違いソケット コマプッシュジョイントリケン
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状径違いソケット使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
ソケット コマプッシュジョイント リケンソケット コマプッシュジョイントリケン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状ソケット使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
チーズ コマプッシュジョイント リケンチーズ コマプッシュジョイントリケン
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状チーズ使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
径違いチーズ コマプッシュジョイント リケン径違いチーズ コマプッシュジョイントリケン
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状径違いチーズ使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
エルボ コマプッシュジョイント リケンエルボ コマプッシュジョイントリケン
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状チーズ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(15件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状エルボ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状チーズ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状エルボ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら