4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ピストンメッキ付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 受圧面積(cm2)28.74 ヘッド径(Φmm)42
1個ほか
88,900 税込97,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に トラスコ品番773-2171 質量(kg)2.8 外径(Φmm)46 受圧面積(cm2)7.16 ヘッド径(Φmm)22 最低高さ(mm)254 必要油量(mL)54
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 外径(Φmm)46 受圧面積(cm2)7.16 ヘッド径(Φmm)22
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力100kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 外径(Φmm)59 受圧面積(cm2)14.52 ヘッド径(Φmm)30
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ