カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(5)
絞り込み
ブランド
  • リケン
  • モノタロウ(3)
  • 吉年(6)
  • ノーブランド(2)
  • シーケー金属(5)
  • 桑名金属工業(2)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
  • エスコ(16)
  • RS PRO(8)
  • 藤井高圧(4)
  • 潤工社(3)
  • ニッタ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • SMC(1)
  • カクダイ(1)
  • オンダ製作所(1)
  • 東栄管機(1)
  • ヤマト特殊鋼(1)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 150(1)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(3)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
種類
  • 種類ニップル(5)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白管ニップル」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
749税込824
1個
翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管仕様●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2種別50A×40A材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル質量(g)458寸法L(mm)65規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)寸法E1(mm)25寸法E2(mm)24二面幅B(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
159税込175
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプニップル 20K 継手 リケンパイプニップル 20K 継手リケン
889税込978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質STPG・白管形状パイプニップル適合規格JIS B 2302準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 20K 継手 リケンニップル 20K 継手リケン
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状ニップル表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら