72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状チーズ 表面処理鋳放し
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状チーズ 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
669 税込736
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状三方径違いチーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様バンド付き 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
用途給水給湯・温水
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管 形状チーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リケンチーズ 20K 継手
RoHS
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状チーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管 形状径違いチーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状径違いチーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
389 税込428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状チーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いチーズ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
679 税込747
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
用途給水給湯・温水
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水 材質ステンレス 形状チーズ 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 材質可鍛鋳鉄 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)37
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状異径チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
719 税込791
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状チーズ 表面処理溶融亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状チーズ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
529 税込582
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 寸法A(mm)29 寸法B(mm)56
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓径違いチーズ 寸法A(mm)29 寸法B(mm)32 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水 材質ステンレス 形状チーズ 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状チーズ 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
929 税込1,022
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水 材質ステンレス 形状チーズ 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状チーズ 表面処理溶融亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状3方異径チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状チーズ枝部ねじ付き 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状径違いチーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓チーズ 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いチーズ 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状チーズ枝部ねじ付き 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓チーズ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓径違いチーズ 寸法L1(mm)49 寸法L2(mm)32 寸法R(mm)Rc1/2 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状チーズ 表面処理一次防錆塗装品
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)