カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
絞り込み
ブランド
  • リケン
  • モノタロウ(7)
  • 東尾メック(39)
  • カクダイ(29)
  • セキスイ(23)
  • RS PRO(22)
  • 未来工業(20)
  • ミヤコ(19)
  • 岩崎製作所(15)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14)
  • エスコ(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • 桑名金属工業(6)
  • タイルメント(6)
  • アーマフレックス(6)
  • オンダ製作所(5)
  • Aron(アロン化成)(5)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • ONK(オーエヌ工業)(4)
  • TOTO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給水用エルボ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水栓エルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン給水栓エルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手リケン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケン給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓エルボ適合管SGP-VD・SGP-PD
青銅製給水栓エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケン青銅製給水栓エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓エルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
マリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケンマリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
559税込615
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓エルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
マリアブル製奥樹脂ねじ付座付給水栓エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケンマリアブル製奥樹脂ねじ付座付給水栓エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状座付給水栓エルボ寸法L1(mm)29寸法A(mm)16寸法(C)46寸法(D)25寸法L2(mm)30寸法B2(mm)6寸法B1(mm)6寸法R(mm)Rc1/2寸法B3(mm)5適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB寸法I1(mm)13寸法I2(mm)14寸法DB1(mm)36寸法DB2(mm)30
給水栓用エルボ コマ・サスフィット リケン給水栓用エルボ コマ・サスフィットリケン
839税込923
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水材質ステンレス形状エルボ適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントⅡ リケン給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントⅡリケン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
用途給水給湯・温水形状エルボパッキンなし
TLジョイント WL 給水栓用エルボ 標準品 リケンTLジョイント WL 給水栓用エルボ 標準品リケン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状給水栓用エルボ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80関連資料(0.28MB)
TLジョイント WL 給水栓用エルボ 蒸気還水用 リケンTLジョイント WL 給水栓用エルボ 蒸気還水用リケン
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状給水栓用エルボ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130関連資料(0.28MB)
ロング給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントⅡ リケンロング給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントⅡリケン
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
用途給水給湯・温水寸法D(mm)32寸法E(mm)15寸法C(mm)27寸法L2(mm)70
給水栓用座付エルボ コマ・サスフィット リケン給水栓用座付エルボ コマ・サスフィットリケン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水材質ステンレス形状エルボ適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
TLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 標準品 リケンTLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 標準品リケン
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状給水栓用座付きエルボ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法d(Φmm)5.5適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80関連資料(0.3MB)
上取型給水栓用座付エルボ コマ・サスフィット リケン上取型給水栓用座付エルボ コマ・サスフィットリケン
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水材質ステンレス形状エルボ呼び径13×1/2寸法L1(mm)36寸法l(mm)23寸法L2(mm)27寸法b(mm)8.2寸法L3(mm)18寸法x(mm)3適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
TLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 蒸気還水用 リケンTLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 蒸気還水用リケン
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状給水栓用座付きエルボ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法d(Φmm)5.5適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130関連資料(0.3MB)
TLジョイント UWTL 上取型給水栓用座付エルボ 標準品 リケンTLジョイント UWTL 上取型給水栓用座付エルボ 標準品リケン
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
仕様●呼び径(Su×B):13×1/2●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下種別13Su×1/2B材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状上取型給水栓用座付きエルボ質量(g)241寸法L1(mm)36最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法X(mm)3寸法l(mm)22.5寸法L2(mm)27寸法b(mm)8.2寸法L3(mm)18寸法d(Φmm)5.5寸法L4(mm)60適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80寸法L5(mm)45二面幅F(mm)29関連資料(0.28MB)
TLジョイント UWTL 上取型給水栓用座付エルボ 蒸気還水用 リケンTLジョイント UWTL 上取型給水栓用座付エルボ 蒸気還水用リケン
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
仕様●呼び径(Su×B):13×1/2●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下種別13Su×1/2B材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状上取型給水栓用座付きエルボ質量(g)241寸法L1(mm)36最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法X(mm)3寸法l(mm)22.5寸法L2(mm)27寸法b(mm)8.2寸法L3(mm)18寸法d(Φmm)5.5寸法L4(mm)60適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130寸法L5(mm)45二面幅F(mm)29関連資料(0.28MB)
給水栓径違いエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン給水栓径違いエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手リケン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
給水栓径違いエルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケン給水栓径違いエルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管材質可鍛鋳鉄形状給水栓径違いエルボ寸法L1(mm)49寸法L2(mm)32寸法R(mm)Rc1/2適合管SGP-VD・SGP-PD
青銅製給水栓径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケン青銅製給水栓径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管材質可鍛鋳鉄形状給水栓径違いエルボ寸法L1(mm)29寸法L2(mm)30寸法B2(mm)3寸法I(mm)14寸法B1(mm)6寸法R(mm)Rc1/2適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB寸法BD1(mm)36寸法BD2(mm)30
マリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケンマリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
859税込945
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓径違いエルボ寸法B2(mm)6適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
給水栓座付径違いエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン給水栓座付径違いエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手リケン
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管材質可鍛鋳鉄寸法L1(mm)66寸法a(mm)15寸法A(mm)33寸法t(mm)4.5寸法(C)20寸法B(mm)35寸法(D)35寸法L2(mm)50寸法b(mm)13寸法L3(mm)24寸法d(Φmm)6寸法d1(Φmm)16
給水栓背座付径違いエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン給水栓背座付径違いエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手リケン
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管材質可鍛鋳鉄寸法L1(mm)66寸法a(mm)15寸法A(mm)33寸法t(mm)4.5寸法(C)20寸法B(mm)34.5寸法(D)35寸法L2(mm)50寸法b(mm)13寸法L3(mm)24寸法d(Φmm)6寸法d1(Φmm)16
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら