「配管 三又」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状チーズ三方ナット付き 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状チーズ三方ナット付き 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM 形状三方径違いチーズ 最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0) 適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水 適合温度(℃)0~80 関連資料(0.29MB)
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状三方径違いチーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM 形状三方径違いチーズ 最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0) 適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー 適合温度(℃)0~130 関連資料(0.29MB)
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状チーズ三方ナット付き 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状チーズ三方ナット付き 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統 形状チーズ三方ナット付き 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統 形状チーズ三方ナットねじ付き 表面処理エポキシ樹脂コート
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状チーズ三方ナット付き 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ