リケン翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管仕様●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2種別50A×40A材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル質量(g)458寸法L(mm)65規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)寸法E1(mm)25寸法E2(mm)24二面幅B(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応