カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- リケン
- KFC(ケー・エフ・シー)(31)
- 協和ハーモネット(2)
- ユーボン(1)
- WURTH ELEKTRONIK(94)
- ホンダ(56)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- エレコム(12)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(12)
- JVC(11)
- SMC(10)
- カワグレ(10)
- 桑名金属工業(9)
- INAX(LIXIL)(9)
- 廣杉計器(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- 旭精工(5)
- コフロック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「KFC」の検索結果
特価

鋳鉄製合フランジ5K (コート)
リケン¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管材質鋳鉄製形状合フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
鋳鉄製合フランジ10K (コート)
リケン¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管材質FCD450-10形状合フランジ最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
鋳鉄製合フランジ5K (黒)
リケン¥639~税込¥703~1個6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管形状合フランジ表面処理鋳放し
鋳鉄製合フランジ10K (白)
リケン¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ5K (白)
リケン¥849~税込¥934~1個6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ10K (黒)
リケン¥819~税込¥901~1個6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管材質FCD450-10形状合フランジ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)最高使用圧力(MPa)1.4(-10~120℃)、1.2(220℃)、1.0(300℃)表面処理鋳放し使用流体消化配管・空気配管・蒸気配管・油配管JIS規格JIS B 2239