カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • リケン
  • モトコマ(50)
  • セブンユニフォーム(14)
  • スーパーツール(12)
  • SONY(6)
  • 富士グローブ(5)
  • (4)
  • オカザキ(3)
  • サクラクレパス(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • 富士電機(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • MKS(明工舎)(1)
  • 松吉医科器械(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • S&Cコーポレーション(1)
  • 創和(1)
  • 岩崎製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TOKOMA」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違いソケット コマプッシュジョイント リケン径違いソケット コマプッシュジョイントリケン
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状径違いソケット使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
ソケット コマプッシュジョイント リケンソケット コマプッシュジョイントリケン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状ソケット使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
メーターソケット コマ・サスフィット リケンメーターソケット コマ・サスフィットリケン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水材質ステンレス形状ソケット適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
径違いソケット コマ・サスフィット リケン径違いソケット コマ・サスフィットリケン
879税込967
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)材質ステンレス形状ソケット
給水栓用座付ソケット コマ・サスフィット リケン給水栓用座付ソケット コマ・サスフィットリケン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水材質ステンレス形状ソケット適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)寸法L2(mm)28
給水栓用ソケット コマ・サスフィット リケン給水栓用ソケット コマ・サスフィットリケン
949税込1,044
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)材質ステンレス形状ソケット
ソケット コマ・サスフィット リケンソケット コマ・サスフィットリケン
829税込912
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水材質ステンレス形状ソケット適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
継手・パイプカテゴリ
関連カテゴリ