「mp-15 理研」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。 過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。
容量(L)4.5 モーター単相100V/200V(50Hz/60Hz) 吐出圧力(MPa)70 使用作動油ISO VG32 有効油量(L)3.5 吐出量(L/min)(50/60Hz)0.4/0.48 定格電流(A)(50/60Hz)6.8/6.0
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
付属品操作弁:SMVT-43 トラスコ品番467-6912 質量(kg)9 材質(本体)スチール 最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70 操作吐出量(mL)低圧:13、高圧:2.3 吐出口径3/8 適合シリンダ複動
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

関連カテゴリ