カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • リケン
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • トヨタ(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • トスカバノック(2)
  • SMC(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • brembo(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • SBS(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su003-00015」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジアダプター 1押継手 リケンフランジアダプター 1押継手リケン
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
継手・パイプカテゴリ
関連カテゴリ