粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状ゴーグル型
型密閉型
レンズ両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番324-3877
質量(g)92
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)コットン
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。
切削作業。
グラインダー取扱。
機械取扱作業。
刈払作業。
消防作業。
仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート
トラスコ品番859-0104
材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル
質量(g)88
タイプ密閉タイプ
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工硬化処理
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂
レンズ厚さ(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.00mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
高密閉性を実行したクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業、消防作業
機能メガネ併用可
トラスコ品番859-8164
材質フレーム : ポリプロピレン、レンズ : ポリカーボネート2.0mm VF、クッション : エラストマー
寸法(mm)180×74×89
質量(g)82
フレーム色シルバー
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状!
鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、
マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。
レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた
Vfplus+コートレンズを使用。
夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な
環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。
取り外し可能なガスケットが装着されています。
日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、
メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。
安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。
頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、
保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。
メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。
角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など
仕様鼻パッド有、曇り止め
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54
レンズVF plus+
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状!
鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、
マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。
レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた
Vfplus+コートレンズを使用。
夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な
環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。
安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。
頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、
保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。
メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。
角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など
仕様鼻パッド有、曇り止め
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49
レンズVF plus+
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サイドガードが付いたオーバ-グラスタイプです。矯正めがねの上に装着できます。曇りに強い超親水性VF-plus+コーティング加工です。テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。オールプラスチックで、金属部品を使用していません。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。
仕様UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○
レンズ曇りに強いVFコートレンズ
レンズ色クリア
トラスコ品番117-0053
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)
質量(g)48
タイプオ-バ-グラスタイプ
規格JIS T8147
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144~155×163×60
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色シルバー
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽作業用のスタンダードタイプ。メガネの上からでも使用可能
仕様耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能メガネ併用可能
形状ゴーグル型
質量(g)78
フレーム色ライトグリーン
材質(フレーム)PVC
アイピースPC樹脂
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。
用途塗装作業や化学工場などの作業に
材質ポリアミド(フレーム)
寸法(mm)【W×D×D】145×45×46
質量(g)32
紫外線遮断率(%)99.9
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。
レンズ色クリア
質量(g)92
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可
トラスコ品番365-7621
形状ゴーグル型
型密閉型
タイプ密閉タイプ
加工硬化処理
レンズ両面防曇
バンド幅(mm)27
機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート
レンズ厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)シリコン
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
曇りに強い超親水性VFPlusコーティング加工です。金属部品を使用していません。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。大きめのレンズサイドにより、目の脇からの飛来物の侵入を防ぎます。特徴的な波型のひさしは、上部からの飛来物を防ぎながら、わずかな通気性で圧迫感を軽減します。テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。
仕様ツル調整可
トラスコ品番859-8187
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:グリルアミドTR90
長さ(mm)169~181
幅(mm)159
高さ(mm)63
レンズ色クリア
加工防曇加工、防傷加工
角度調整範囲○
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブルー
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
光学性能に優れたレンズ。
スパッタの付着もほとんど無い。アイカップ形で粉じんの廻り込みも殆どない
用途精密組立作業・熱作業・一般粉じん作業・薬品・溶剤を使用する作業
材質レンズ:CRUV(素材CR-39)、フレーム:ナイロン
色ライトアンバー
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
曇り止め付き
用途一般粉じん作業・飛来物作業
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
色クリア
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
曇りに強い!キズつきにくい!超硬防曇。レンズ厚2mm(通常0.8mm)のハード作業向け。耐衝撃性に優れたハード作業向けグラス型ゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、機械作業、刈払作業
材質レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:ポリプロピレン+TPR
質量(g)84
加工防傷:○、防曇:◎
耐衝撃性○
併用可能製品マスク:○、メガネ:○
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
通気孔がないやわらかいクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
スライド式のアイピース固定装置
フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに
材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー
形状ゴーグル型
質量(g)84
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97
機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P
色(フレーム)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
超軽量の22g、ずれ落ちを軽減します。曇りに強い超親水性VF-plus+コーティング加工です。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。
トラスコ品番117-0055
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)143
高さ(mm)44
奥行(mm)157
レンズ色クリア
フレーム色クリア
加工防曇加工、防傷加工
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色クリア
レンズ厚さ(mm)2.3
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
鼻あて○
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです。難燃性カバー付きのスプリングバンドを搭載したヘルメット取付タイプです。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。メガネ・マスク併用可能です。クッション部の巾を広げ、矯正眼鏡が入り易い構造です。
用途研磨作業切削作業グラインダー取扱機械取扱作業刈払作業消防作業。
仕様顔あたりソフト
トラスコ品番859-8166
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
長さ(mm)97
幅(mm)180
高さ(mm)76
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工防曇加工、防傷加工
レンズ交換可能
コーティングVF-P(防曇)
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔なし(密閉型)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サイドからの異物も防ぎ快適な作業を実現。耐傷性・耐衝撃性モデル
仕様耐傷性、耐衝撃性
機能耐傷性・耐衝撃性
形状一眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)28
規格JIS規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
長時間作業でも疲れにくい軽量タイプ。
レンズ防曇(F)【曇止め】
材質フレーム:ポリカーボネート+エラストマー、レンズ:ポリカーボネート(F防曇加工)
質量(g)22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×39×163
色/フレームブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。ラウンド形状のサイドガードレンズで、目の脇からの飛来物の侵入を防ぎます。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。
仕様ツル調整可
トラスコ品番117-0054
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ナイロン
長さ(mm)146~161
幅(mm)154
高さ(mm)60
レンズ色クリア
加工防曇加工、防傷加工
機能防曇
角度調整範囲○
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブラック
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
圧倒的な防曇力で高温多湿の過酷な環境下でもアイピースの曇りをしっかり抑え、良好な視界を確保。安全で快適な作業を強力にバックアップします。装着痕を防止するスポンジクッション付フレーム。
形状ゴーグル型
仕様ベンチレータあり
材質(クッション)スポンジ
質量(g)108
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×92×87
フレーム色ブラック
レンズ防曇
材質(フレーム)ゴム
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)0.8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。
トラスコ品番360-8045
材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
長さ(mm)174
形状ゴーグル型
幅(mm)178
高さ(mm)66
レンズ色クリア
機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇
コーティングVF-P(防曇)
材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)
レンズ厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS T8147
通気孔なし
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
解体作業・ハツリ作業 からあなたの眼を守る!。新形状!鼻骨に乗る鼻パッド。粉じんから顔を守る取り外し可能なガスケット付。JIS規格品
用途研磨、研削、機械作業、刈払作業
材質フレーム:ポリカーボネート・エラストマー
質量(g)37
レンズ色クリア
加工防傷:○、防曇:◎
機能曇り止め、鼻パッド
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
耐衝撃性○
角度調節◎
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
目をしっかり包むアイカップ型フレーム
計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。
ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可、金属部品不使用
形状二眼型
質量(g)29
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161
レンズVF-plus+
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
軽作業用のスタンダードタイプ。曇り止め加工を施した耐傷性・耐衝撃性モデル
仕様曇り止めレンズ、耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能曇り止め加工、耐傷性・耐衝撃性
形状ゴーグル型
質量(g)54
フレーム色クリア
材質(フレーム)PVC
アイピースPC樹脂、表面ハードコートコート、裏面曇り止めコート
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。メガネ・マスク併用可能です。ずれ落ち防止のストッパー付きです。
用途研磨作業に切削作業にグラインダー取扱に機械取扱作業に刈払作業に消防作業に。
トラスコ品番199-5872
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
長さ(mm)184
幅(mm)180
色バンド:グレー
高さ(mm)76
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工防曇加工、防傷加工
コーティング外側ハードコート/内側VF-plus+コート
色(バンド)グレー
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔なし(密閉型)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
圧倒的な防曇力で高温多湿の過酷な環境下でもアイピースの曇りをしっかり抑え、良好な視界を確保。安全で快適な作業を強力にバックアップします。透明性の高い軟質塩ビを使用したやわらかいフレーム。密閉タイプ。
形状ゴグル型
仕様JIS T 8147規格品
使用方法ヘッドバンドの長さを調節してください。
型密閉型
質量(g)82
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×83×71
フレーム色クリア
レンズ両面防曇、両面硬化処理
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)コットン25mm幅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
メガネの上からでも使用可能。紫外線を遮光
用途屋外などの輝度の高い作業に
仕様耐衝撃性、メガネ併用
機能メガネ併用可、紫外線カット
形状一眼型
レンズ色ミラーコート
レンズPC樹脂一体成形
質量(g)44
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヘルメットにワンタッチで取付可能です。
使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。
フレームがないため下方視界が良く足下に不安がありません。
用途建設作業。
材質(レンズ)アクリル
適合(ヘルメット)MPタイプ
トラスコ品番337-2359
形状一眼型(ヘルメット取付用)
色透明
質量(g)68
材質(取付金具)スチール
幅×長さ(mm)80×164
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
明るくて見やすいガラスレンズの、レーザ用保護めがねです。作業中の手元が見やすく、微細な作業にも使いやすいです。熱や傷に強く、レーザ溶接周辺作業に最適です。
用途レーザ溶接関連作業に。
長さ(mm)165
形状二眼型
幅(mm)155
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
フレーム色ブラック
機能めがね併用可
可視光線透過率(%)70
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ガラス
レンズ厚さ(mm)3.2
OD値YAGレーザー:925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
1個
¥43,980
税込¥48,378
13日以内出荷
レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
用途安全囲い窓用
遮蔽フィルター
安全管理区域の間仕切り
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5
トラスコ品番851-3517
材質キャストアクリル
質量(g)210
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
作業シーンに合わせてバンドとテンプルを使い分けできるセットタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー
質量(g)<バンドタイプ時>81、<テンプルタイプ時>72
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)<バンドタイプ時>180×66×77、<テンプルタイプ時>178×66×174
機能超親水性
通気性ベンチレータなし
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4374
材質キャストアクリル
質量(kg)1.3
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5
OD値6
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。
材質レンズ:ポリカーボネート
長さ(mm)130
幅(mm)160
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
フレーム色ブラック
加工防傷加工
テンプル色ブラック
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。
適合JIS T8141適合品
トラスコ品番229-8305
材質レンズ:ポリカーボネート
長さ(mm)130
幅(mm)160
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
フレーム色ブラック
加工防傷:◯
遮光度SPL2
テンプル色ブラック
紫外線カット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4376
材質キャストアクリル
質量(kg)7.1
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1400×1200×3.5
OD値6
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番851-3510
材質キャストアクリル
質量(kg)1.8
適合波長(nm)180~400
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.0
OD値6
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4366
材質キャストアクリル
質量(kg)1.4
適合波長(nm)400~520
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×4
OD値6
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4365
材質キャストアクリル
質量(kg)4.8
適合波長(nm)400~520
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×4
OD値6
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4368
材質キャストアクリル
質量(kg)4.3
適合波長(nm)180~400
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1200×1000×3.0
OD値6
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm)
主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04
最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4373
材質キャストアクリル
質量(g)924
適合波長(nm)200~540、900~1200
可視光線透過率(%)13
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.5
OD値6
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ