1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚 寸法(mm)108×51×5 質量(g)42 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽電池および内蔵電池 有効視野(mm)幅92×高さ36 遮光度作業前:#3、溶接時:#11 保証期間1年間 反応速度(秒)1/3000 電流範囲(A)30~300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

関連カテゴリ