「壁掛けテレビ アーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
関節をロックする揺れに強いアーム式金具
耐荷重(kg)10
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
角度調整範囲上+55度、下-35度、左右±90度(壁に当たるまで)
最高級クラスのアーム式金具、ガススプリングによる上下高さ調節機能付き
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
耐荷重(kg)10
角度調整範囲上+90度 、下-20度、左右±90度(壁に当たるまで)
取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100
対応インチサイズSS:13~32
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度
組立距離(mm)110~515(壁面から)
1本柱向け最高級クラスの強靭なアーム式金具
耐荷重(kg)40
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
質量(kg)9.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×105~550(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:150~400
組立距離(mm)105~550(壁面から)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
色白
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度
組立距離(mm)110~515(壁面から)
壁面ベース部が長く最高級クラスの強靭なアーム式金具
耐荷重(kg)50
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
質量(kg)14.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×320×105~550(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~500、横:150~810
組立距離(mm)105~550(壁面から)
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
最高級クラスの上下左右角度調節可能なアーム式金具
耐荷重(kg)15
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
質量(kg)2.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×285×35~370(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上+17度、下-15度、左右±90度(壁に当たるまで)
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
組立距離(mm)35~370(壁面から)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
最高級クラスのアーム式金具、上下左右角度調節、90°画面の回転が可能
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
耐荷重(kg)8
角度調整範囲上下±20度、左右±90度(壁に当たるまで) 、片方向90°回転(画面の縦に)
取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100
対応インチサイズSS:13~32
上下左右角度調整可能、2本のアームでしっかり固定、剛性感と安心感があります。
耐荷重(kg)35
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
質量(kg)8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)509×390×54~448(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)、水平調節±3度
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~410、横:200~440
組立距離(mm)54~448(壁面から)
幅広い可動域を持つ1本アーム金具。各関節・機構の遊び部分にテレビの重量がかかることにより、前垂れや都度水平の調整が必要になります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×220×105~660(ベースプレート寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、水平調節±2.5度
組立距離(mm)105~660(壁面から)
関連キーワード