61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューFクランプ KENOHニューFクランプKENOH
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
自由自在のスライド式クランプくわえ部可動式保護キャップ付
用途溶接や木工工作の接着作業に口深(mm)80
エコノミーバイス KENOHエコノミーバイスKENOH
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
コンパクトサイズで使いやすい。
用途切断・研磨作業の固定に。全長(mm)225質量(kg)4.6主な用途切断・研磨作業アンビル面(mm)40×40口幅(mm)90口開き(mm)80口深(mm)51
カッターナイフ L型 KENOHカッターナイフ L型KENOH(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
よく使うカッターナイフL型タイプ汎用品。
用途紙・ダンボール等を切る作業に。サイズ質量(g)40規格L型
ラチェットハンドル 12.7mm KENOHラチェットハンドル 12.7mmKENOH(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
鏡面磨きで仕上げたベーシックな丸形ラチェットハンドル頭部のプッシュ操作でソケットを素早く脱着可能!
差込角(mm)12.7 (1/2")全長(mm)250材質クロームバナジウム鋼質量(g)616最大トルク(N・m)510ヘッド径(Φmm)42
スーパーウェーブスニップス KENOHスーパーウェーブスニップスKENOH(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塩ビ・ポリカーボネート・トタンなどの波板専用金切鋏。波板切り。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味かる~い切れ味で、作業がラクラク連続作業でもバネ付で疲れ知らず軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ保管時も安全のストッパー付。
全長(mm)220質量(g)170材質(刃)炭素工具鋼SK-5
ソフト8カラードライバー KENOHソフト8カラードライバーKENOH
599税込659
1個
当日出荷
力の入れやすい差し込みハンドル付き。T型ハンドルにすることにより強い締め付けができます。ヒートンを回す事の出来るマジックコイン付ネジ、小物が入る収納ケース付。
用途ネジ回し作業に。セット内容+0・1・2 -1.8・3・5・6mm・錐商品構成セット品
カラー ボールポイント六角棒レンチセットEXロング KENOHカラー ボールポイント六角棒レンチセットEXロングKENOH
1,998税込2,198
1セット(9本)
当日出荷
約25°まで傾けて使用できます。サイズにより色分けしてあります。エキストラロングタイプで作業性抜群。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
カッターL(大)替刃 KENOHカッターL(大)替刃KENOH
179税込197
1セット(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
市販のカッターナイフL型に使用できます。
用途カッター交換刃サイズ規格L型
フレキシブル精密ドライバーセット KENOHフレキシブル精密ドライバーセットKENOH(1件のレビュー)
829税込912
1セット
当日出荷
狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。
材質(グリップ)スチール、PVC、PPセット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】全長(mm)28質量(g)110材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ストライプドライバー KENOHストライプドライバーKENOH
209税込230特価
1個
当日出荷
先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。先端がプラスドライバーは、グリップを見れば一目でわかる赤色ラインカラー。 持ち手は丈夫・軽量・握りやすい樹脂グリップ。家具等の組み立てに。プラスチック(クリスタルカラー)柄ドライバー
用途ネジ・ビスの締め・緩めに材質(グリップ)樹脂材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ミニグルーガン KENOHミニグルーガンKENOH
979税込1,077
1個
5日以内出荷
グルースティックは熱で溶け、冷めると固まります。ボンドや接着剤と違い多少の凹凸面なら接着可能。※ただし強い接着強度はありません。木・紙・布・皮革・金属・プラスチック・ガラス・陶器への接着(仮止め)ができ、※テフロン・シリコンゴムには接着できません。ドライフラワー・リース作り、靴・カバンの装飾、ぬいぐるみ製作、本の修繕、木工・タイルの接着や隙間埋め作業に使えます。◎ 木・紙・布・皮革 〇 プラスチック・金属・石・タイルなど ? テフロン・シリコンゴム市販のΦ7.0~7.5mmのグルーガンスティックを使用できます。ON/OFFスイッチ付。安全設計、電流ヒューズ内蔵。
用途接着用付属品グルースティック3本質量(g)130径(Φmm)【使用グルースティック】Φ7.0~7.5電圧(V)AC100温度(℃)【ノズル】170~180定格消費電力(W)10周波数50/60Hz定格使用時間(分)15危険物の類別非危険物
ソーラー式モグラ撃退器 強力型 KENOHソーラー式モグラ撃退器 強力型KENOH
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ! メーカー比モグラを畑や花壇から追い払う!土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】155全長(mm)330質量(g)270周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
ソーラー式 モグラ撃退器 KENOHソーラー式 モグラ撃退器KENOH(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
モグラを畑や花壇から追い払う!土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】95×80全長(mm)385質量(g)120周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
T型&8セットドライバー KENOHT型&8セットドライバーKENOH
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
T型ハンドルのアタッチメントハンドルを外すと6.35mm六角ビットも使用可能。小さな力で大きなトルク。
用途ネジ回し作業に。セット内容+00・0・1・2 -1.8・3・6mm・錐商品構成セット品
ギヤプーラー KENOHギヤプーラーKENOH
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
耐久性のある鍛造製。
用途ギヤ、プーリー、ベアリングなどの引き抜きに。材質クロームバナジウム鋼
防鳥マグネット ダブル KENOH防鳥マグネット ダブルKENOH
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ベランダ・ゴミ置き場・果樹園・家庭菜園等の害鳥対策に!大型磁石のキョーレツ磁力で害鳥を追放!
全長(mm)160質量(g)422
替刃式剪定鋸 鞘付 KENOH替刃式剪定鋸 鞘付KENOH(3件のレビュー)
938税込1,032
1個
5日以内出荷
やや荒目の刃なので、生木から、一般木材まで切断できます。携帯に便利な鞘入り(樹脂製)です。
用途枝木の剪定作業や木材の切断に。刃渡り(mm)約270材質グリップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)約480材質(刃)高炭素鋼
エアー補助タンク KENOHエアー補助タンクKENOH
14,980税込16,478
1台
53日以内出荷
エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)
質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86
2×4用マイターボックス KENOH2×4用マイターボックスKENOH(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
日曜大工の必需品!2x4や1x4木材の角度切りに!切断可能幅:約90×厚さ約40mm90、45、22.5°の3パターン切断ができます
全長(mm)298質量(g)329切断能力(厚×幅)約40×90
替刃式剪定鋸 替刃 KENOH替刃式剪定鋸 替刃KENOH
659税込725
1個
8日以内出荷
KNO替刃式剪定鋸 CS-A27用替刃
用途枝木の剪定作業や木材の切断に。刃渡り(mm)約270材質(刃)高炭素鋼
エアーフィルター KENOHエアーフィルターKENOH
649税込714
1個
5日以内出荷
K-1524用エアーフィルター
用途K-1524用部品