絞り込み
ブランド
  • KENOH
  • モノタロウ(264)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
  • CKD(2,545)
  • GAONA(ガオナ)(928)
  • INAX(LIXIL)(2,104)
  • KVK(2,254)
  • ParkerTAIYO(867)
  • PISCO(ピスコ)(1,879)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,063)
  • SK11(752)
  • TOTO(2,283)
  • TRUSCO(647)
  • エスコ(3,164)
  • オンダ製作所(806)
  • カクダイ(3,259)
  • コガネイ(5,554)
  • セキスイ(841)
  • ミヤコ(1,265)
  • 千代田通商(986)
  • 工進(2,061)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEWエアリール 6.5 KENOH

    NEWエアリール 6.5

    KENOH(8件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。
    質量(kg)2.8最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PVCホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×200ホース長さ(m)本体/20、補助/1.8
  • コイルホース カプラ付 KENOH

    コイルホース カプラ付

    KENOH
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
  • エアーホース KENOH

    エアーホース

    KENOH
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。材質(ホース)ポリウレタン樹脂
  • エアーコイルホースカプラ付 KENOH

    エアーコイルホースカプラ付

    KENOH
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。材質(ホース)ポリウレタン樹脂有効伸長(mm)全長×70%
  • PVCエアーホース KENOH

    PVCエアーホース

    KENOH
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!。保護カバー付きで金具の付け根からのホース折れを防止します。 。ホースは材質上冬期間や寒い場所で使用すると硬くなります。
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。材質PVC長さ(m)10外径(Φmm)10内径(mm)6.5
  • PVCエアーホース KENOH

    PVCエアーホース

    KENOH
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!。保護カバー付きで金具の付け根からのホース折れを防止します。 。ホースは材質上冬期間や寒い場所で使用すると硬くなります。
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。材質PVC外径(Φmm)10内径(mm)6.5
  • 静音オイルレスコンプレッサ KENOH

    静音オイルレスコンプレッサ

    KENOH
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    エアー工具を使用し、様々な作業を行う事が出来ます。「給油不要なオイルレス式」 クリーンなエアーを供給します。またメンテナンスも楽です。Wタンクシステム:15L(メインタンク)と15L(サブタンク)。サブタンクは取り外せて持ち運び可能で、電気の届かない場所でも作業が可能。作動音が静かな『静音タイプ』 静かな作動音がストレスを軽減します。周囲環境へもやさしいエアーコンプレッサーです。騒音:約68~70dB。電動機出力:0.78kW 吐出量:59/76 L/min (0.59Mpa)。空気接続口:1/4ワンタッチカプラー、エアーコック付
    用途空圧工具への圧縮空気供給に。付属品Rc1/4メス ワンタッチカプラー3個(本体パネル部2個・サブタンク部1個取り付け済)、シールテープ1個容量(L)15+15電流(A)6.8/8.0電圧(V)100・50/60Hz消費電力(W)650/780タンク容量(L)30(15+15)コード長さ(m)約2最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78・8本体質量(kg)30本体サイズ(mm)L680×W480×H・D550再起動圧力(MPa)0.59・6kgf/cm2
  • ソフト&スムーズエアホース KENOH

    ソフト&スムーズエアホース

    KENOH
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    やわらか!絡まりにくい。なめらか!巻きぐせがつきにくい。ワンタッチソケットで接続簡単!。ホースの折れを解消する保護カバー付き!。ホースサイズ:内径6.5mm×外径10.7mm
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)特殊軟質PVC樹脂使用温度-10℃~40℃ ※3℃以下になると硬くなります。
  • エアーホースリール8.5 KENOH

    エアーホースリール8.5

    KENOH
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    台座で360度回転します。回転台座付きですので、ホースの引き伸ばしをスムーズに行えます。ハンドルは折りたためるので、持ち運びや保管時には邪魔になりません。
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。長さ(m)30本体質量(g)7220本体サイズ(mm)L355×W335×H・D265常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5・約15
  • エアーホース KENOH

    エアーホース

    KENOH
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。材質(ホース)ポリウレタン樹脂規格寸法(mm)6.5×10.0
  • エアー7点キット KENOH

    エアー7点キット

    KENOH
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    エアー作業でよく使用するツールのセットです!。空気入れはエアダスターに取り付けて使用します。
    用途タイヤ・ボール・ボートの空気入れ、清掃、洗浄、塗装作業に。セット内容ゲージ付タイヤチャック、エアダスター、ボール用ノズル、ゴムボート用ノズル、スプレーガン、洗浄ガン、コイルホース
  • エアー補助タンク KENOH

    エアー補助タンク

    KENOH
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    53日以内出荷
    エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)
    質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86
  • エアーフィルター KENOH

    エアーフィルター

    KENOH
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
    K-1524用エアーフィルター
    用途K-1524用部品