「ギアプーラ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
トラスコ品番161-2935
セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース
材質/仕上鍛造鋼
質量(kg)1.8
1セット(4個)
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼
スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。
材質/仕上鍛造鋼
表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース
材質/仕上鍛造鋼
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
材質/仕上鍛造鋼
表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼
表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
破断荷重(kN)19.62
爪の先端厚さ(mm)2
適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼
表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼
表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。
トラスコ品番161-2926
適合機種1750C・1750・1750L
材質/仕上鍛造鋼
質量(kg)0.21
品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
スライド式ギヤプーラー用替爪です。
セット内容替爪・クランプ・ナット
材質/仕上鍛造鋼
品名スライド式ギヤプーラー用替爪
スライド式ギヤプーラー用おねじです。
材質/仕上鍛造鋼
品名スライド式ギヤプーラー用おねじ
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。
トラスコ品番161-2925
適合機種1750C・1750・1750L
セット内容替爪のみ
材質/仕上鍛造鋼
質量(kg)0.12
品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード