36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。 材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッターの収納に。市販のカッターLに収納に。小物等の収納に。電工作業・軽天作業に適したカッター差。作業性に優れたカッター差。素材が軽く腰負担の軽減に。ソフトな材質で馴染みやすいカッターケース。本格プロ仕様 カッター差。ベルト通しタイプ。本格プロ仕様 カッター差。
全長(mm)200 質量(g)42
1個
649 税込714
当日出荷

刈込鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
用途刈込鋏刃先保護ケース。 使用目的保護
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。 トラスコ品番651-7629 セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース 材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64) 割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
1セット(3丁)
42,980 税込47,278
当日出荷

作業時のひざの負担軽減。樹脂カバー付マジックテープ式ベルトでので簡単に装着できます。
用途ガーデニング・日曜大工等の作業に。 本体サイズ(mm)210×170×75
1個
828 税込911
当日出荷

スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。
材質/仕上鍛造鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
材質/仕上鍛造鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
トラスコ品番161-2935 セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース 材質/仕上鍛造鋼 質量(kg)1.8
1セット(4個)
32,980 税込36,278
翌日出荷

ドリルガイド付きなので、折れたボルトの中心にガイド穴を空けることができます。左回転ドリルにより、折れたボルトが緩む方向に力を加えて穴を空けられます。折れ込みボルト除去に必要な工具が全て揃った便利なセットです。
用途折れ込みボルトの除去に。 トラスコ品番659-2673 セット内容エキストラクター×5点、左回転ドリル×5点、ナット×5点、ドリルガイド(内外兼用)×10点、専用樹脂ケース×1点 材質エキストラクター、ナット、ドリルガイド:焼入鋼、ドリル:高速度鋼 ケース樹脂ケース
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!
用途剪定鋏収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)270 質量(g)90 使用目的収納
1個
889 税込978
5日以内出荷

スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。
トラスコ品番161-2925 適合機種1750C・1750・1750L セット内容替爪のみ 材質/仕上鍛造鋼 質量(kg)0.12 品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。剪定鋏と折込鋸を並列で収納できます。
用途剪定鋏・折込鋸収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)230 質量(g)160 使用目的収納
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途芽切鋏収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)250 質量(g)73 使用目的収納
1個
779 税込857
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
用途鋏の刃先ケース。 全長(mm)90 質量(g)6
1個
169 税込186
5日以内出荷

内側に折込鋸、外側に剪定鋏が入る2段ケース。
用途剪定鋏・折込鋸収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)265 質量(g)131 使用目的収納
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途葉刈鋏収納ケース。 材質牛白床皮 全長(mm)301 質量(g)104 使用目的収納
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途松葉鋏収納ケース。 材質牛白床皮 全長(mm)315 質量(g)164 使用目的収納
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。剪定鋏専用ケース。
用途剪定鋏収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)215 質量(g)79 使用目的収納
1個
799 税込879
5日以内出荷

スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース 材質/仕上鍛造鋼
1セット(4個)
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式ギヤプーラー用替爪です。
セット内容替爪・クランプ・ナット 材質/仕上鍛造鋼 品名スライド式ギヤプーラー用替爪
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです。スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します。
用途ベアリングの引き抜きに。 トラスコ品番659-2671 セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1、スライドハンマー×1 材質合金鋼 適合ベアリング内径(Φmm)25-100 適合ベアリング外径(Φmm)0-75
1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷

スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く) 破断荷重(kN)19.62 爪の先端厚さ(mm)2 適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。
トラスコ品番161-2926 適合機種1750C・1750・1750L 材質/仕上鍛造鋼 質量(kg)0.21 品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

スライド式ギヤプーラー用おねじです。
材質/仕上鍛造鋼 品名スライド式ギヤプーラー用おねじ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業時のひざの負担軽減。マジックテープ式ベルトでので簡単に装着できます。
用途ガーデニング・日曜大工等の作業に。 本体サイズ(mm)207×150×45
1個
589 税込648
5日以内出荷

鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
用途鋏の刃先ケース。 全長(mm)105 質量(g)7
1個
169 税込186
5日以内出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途折込鋸収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)270 質量(g)116 使用目的収納
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!
用途大久保鋏収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)300 質量(g)151 使用目的収納
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

腰に携帯しながら作業性アップ。
用途ブドウ鋏収納ケース。 全長(mm)200 質量(g)48 使用目的収納
1個
799 税込879
5日以内出荷

腰に携帯しながら作業性アップ。
用途芽切鋏収納ケース。 全長(mm)190 質量(g)46 使用目的収納
1個
699 税込769
5日以内出荷

少し大きめの剪定鋏専用ケース。
用途剪定鋏収納ケース。 全長(mm)240 質量(g)109 使用目的収納
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷