「レギュレーター 3点 エア」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。
軽量・コンパクトで、操作も簡単です。
手動操作と足踏操作の 2 種類があります。
エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。
ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。
ON-5H-18は受注生産です。
仕様手動操作弁
概略質量(kg)45
最高使用圧力(MPa)70
供給空気圧力(MPa)0.55~0.7
使用作動油ISO VG32
タンク有効油量(L)12
1個
¥639,800
税込¥703,780
25日以内出荷
空気源により、ポンプのピストンを作動し、200MPa の油圧を発生させます。
軽量、かつコンパクトで、操作も簡単です。
エア接続口には日東工器(株)製カップラ 30PM(ダスターキャップ付)が付属しています。
ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください
概略質量(kg)14
最高使用圧力(MPa)200
供給空気圧力(MPa)0.45~0.7
吐出量(m3/min)無負荷時:110、200MPa 時:20
使用作動油ISO VG46
有効油量(cm3)1300
油量(cm3)タンク:1450
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
関連キーワード