17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIKEN(理研機器)手動ポンプ
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5 種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5 定格出力(kW)0.25 吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0 使用作動油ISO VG32 時間定格(min)5
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ(300MPa)
種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ(400MPa)
種類その他ポンプ 概略質量(kg)18.6 最高使用圧力(MPa)高圧:400/低圧:3 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 レバー荷重(N)576
1個
349,800 税込384,780
29日以内出荷

種類その他ポンプ 最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

増圧比1:6.25 最大圧力(MPa)11.2 使用作動油ISO VG32 接続口径(Rc)3/8
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の 2 種類があります。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。 ON-5H-18は受注生産です。
仕様手動操作弁 概略質量(kg)45 最高使用圧力(MPa)70 供給空気圧力(MPa)0.55~0.7 使用作動油ISO VG32 タンク有効油量(L)12
1個
639,800 税込703,780
25日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気源により、ポンプのピストンを作動し70MPaの油圧を発生します。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の2種類があります。
最高使用圧力(MPa)70 使用作動油ISO VG32 供給空気圧力(MPa)0.55~0.7
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ(100MPa)
質量(kg)9.3 種類その他ポンプ タンク容量(L)1 最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.3・低圧:13.0
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 使用作動油ISO VG32 種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般作動油 吐出口径Rc3/8 吐出量(cm3)0.05(ハンドル1回転当り)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649,800 税込714,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)可変吐出型ポンプ
可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
型式全閉外扇型 出力(kW)0.75 電流(A)5 電圧(V)200/220(3相) 概略質量(kg)54 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6 容量(kVA)2 速度範囲(Hz):6~60 タンク油量(L)7.5 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 有効油量(L)4.5 吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
1個
429,000 税込471,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)