理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5
種類その他ポンプ
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。
機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。
吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。
AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5
定格出力(kW)0.25
吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0
使用作動油ISO VG32
時間定格(min)5
増圧比1:6.25
最大圧力(MPa)11.2
使用作動油ISO VG32
接続口径(Rc)3/8
空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。
軽量・コンパクトで、操作も簡単です。
手動操作と足踏操作の 2 種類があります。
エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。
ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。
ON-5H-18は受注生産です。
仕様手動操作弁
概略質量(kg)45
最高使用圧力(MPa)70
供給空気圧力(MPa)0.55~0.7
使用作動油ISO VG32
タンク有効油量(L)12
1個
¥639,800
税込¥703,780
25日以内出荷
空気源により、ポンプのピストンを作動し70MPaの油圧を発生します。
軽量・コンパクトで、操作も簡単です。
手動操作と足踏操作の2種類があります。
最高使用圧力(MPa)70
使用作動油ISO VG32
供給空気圧力(MPa)0.55~0.7
吐出口径Rc3/8
種類その他ポンプ
使用流体一般作動油
種類その他ポンプ
最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
種類その他ポンプ
概略質量(kg)18.6
最高使用圧力(MPa)高圧:400/低圧:3
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
レバー荷重(N)576
1個
¥349,800
税込¥384,780
29日以内出荷
質量(kg)9.3
種類その他ポンプ
タンク容量(L)1
最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.3・低圧:13.0
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
使用作動油ISO VG32
種類その他ポンプ
取付方式フート取付形
使用流体一般作動油
吐出口径Rc3/8
吐出量(cm3)0.05(ハンドル1回転当り)
可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。
新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。
全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
型式全閉外扇型
出力(kW)0.75
電流(A)5
電圧(V)200/220(3相)
概略質量(kg)54
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6
容量(kVA)2
速度範囲(Hz):6~60
タンク油量(L)7.5
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
有効油量(L)4.5
吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
関連キーワード