最高使用圧力(MPa)70
ねじの種類Rc
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)70
質量(kg)5.3
流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
バルブ種類方向制御弁
EMP シリーズには、直接積層可能です。
SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。
付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ
概略質量(kg)1.4
最大流量(L/min)5
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
1個
¥34,980
税込¥38,478
25日以内出荷
使用頻度が高い場合は50MPa以下で使用してください。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。
結線は50/60Hz共用です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
差込深さ(mm)(ボルト)23
流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。
使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
ソレノイド数両ソレノイド(3位置)
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
圧力範囲(MPa)パイロット:1~7
主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。
ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
仕様サブプレート
ねじの種類Rc
パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。
結線は50/60Hz共用です。
電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。)
最高使用圧力70MPa
仕様センタバイパス
電圧(V)AC200
ソレノイド数両ソレノイド
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。
HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。
HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。
SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
バルブ種類方向制御弁
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。
水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。
油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。
実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。
高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
仕様有効水量(cm3):600
タイプ単動シリンダ用
概略質量(kg)6.2
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2
容量(cm3)タンク水量:700
吐出口径Rc3/8
レバー荷重(N)534
吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
最高使用圧力70MPaを標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く)
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。
P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
種類その他ポンプ
吐出口径Rc3/8
可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。
新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。
全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
型式全閉外扇型
出力(kW)0.75
電流(A)5
電圧(V)200/220(3相)
概略質量(kg)54
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6
容量(kVA)2
速度範囲(Hz):6~60
タンク油量(L)7.5
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
有効油量(L)4.5
吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
関連キーワード