2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIKEN(理研機器)四方三位置弁
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品OリングP9:4ヶ 長さ(mm)ボルト差込:23 最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12 ソレノイド数両ソレノイド(3位置) 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)四方二位置弁
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品OリングP9:4ヶ 長さ(mm)ボルト差込:23 概略質量(kg)6 最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12 ソレノイド数片ソレノイド(2位置) 最高使用圧力(MPa)70 名称油圧記号:ノーマルストレート 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)