「圧力計 100」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。
自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。
サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。
最高目盛の70%以内でご使用ください。
圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
取付ねじG1/2ナット対辺24
測定流体気体、液体
最高使用圧力(MPa)70
定格電圧(V)AC100~240
許容電圧範囲(V)AC80~264
設定圧力(MPa)70
出力接点AC250V 3A
表示精度±1%
適合規格RoHS指令・低電圧指令・EMC指令
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1%
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~70
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)70
最小目盛(MPa)2
取付ねじG1/2
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(kg)0.5
種類汎用圧力計
接続ねじG1/2
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~70
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。
機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。
吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。
AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5
定格出力(kW)0.25
吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0
使用作動油ISO VG32
時間定格(min)5
ストローク(mm)100
構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)50
圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3
使用作動油ISO VG46
種類その他ポンプ
吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2
使用流体一般作動油
電動機出力(kW)0.45
型式シリコン入り
概略質量(kg)0.8
最高使用圧力(MPa)200
目盛最高:250MPa、最小:2MPa
精度(%)F.S.:±1.6
呼び径(Φmm)100
ねじ口径G1/2 自在ねじ
各種証明書発行可能
1個
¥228,800
税込¥251,680
25日以内出荷
自在ねじ式ですので、狭い場所での取り付けが可能です。
ASBG100-250M-U と ASG100-250M-U はサージ圧や急な圧力変動にも強いシリコン入りです。
ASBG100-250M-U は特殊な内部構造を採用しているため、校正証明書やトレーサビリティ証明書などは発行できません。
各種証明書が必要な場合は、ASG100-250M-U または AS150-250M-U型を選定ください。
AS150-250M-Uは圧力計本体取付部を凸コーン形状にすることにより従来取り付けに必要だったGC-2000コーンを使わず圧力計取付金具に組み込むことができるようになりました。
ASG100-250M-U は受注生産品です。
最高使用圧力(MPa)200
ねじ口径G1/2 自在ねじ
関連キーワード