最高使用圧力(MPa)70
流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
バルブ種類流量制御弁
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)70
ねじの種類Rc
バルブ種類流量制御弁
逆止弁付きの流量制御弁で、圧力補償機構により正確に制御します。
IN、OUTの圧力差が変わっても設定流量に変動がありません。
メータイン回路やメータアウト回路、またはブリードオフ回路のいずれでも使用できます。
温度補償ではありません。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
接続口径(Rc)3/8
精度±10%
制御流量(L/min)0.3~5
圧力制御範囲(MPa)10~70
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)70
接続Rc
使用流体油
バルブ種類ニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)200
管接続口径M22×1.5
ねじの種類M
流量(L/min)(最大)1.2
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)70
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
流量(L/min)(最大)10
バルブ種類流量制御弁
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
関連キーワード