16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11 使用圧力(MPa)1.5~70 最大電流(A)6.5 定格出力(kW)0.25 モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)電動ポンプ(200MPa)
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型 電圧(V)200(3相) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800 最高使用圧力(MPa)200 タンク油量(L)22 使用作動油ISO VG46 有効油量(L)10
1個
999,800 税込1,099,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
1個
429,000 税込471,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
649,800 税込714,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5 種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5 定格出力(kW)0.25 吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0 使用作動油ISO VG32 時間定格(min)5
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
容量(L)タンク水量:2 概略質量(kg)16 最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5 定格出力(kW)モーター:0.25 吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0 時間定格(min)モーター:5 水量(L)有効:1.6
1個
539,800 税込593,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3 使用作動油ISO VG46 種類その他ポンプ 吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2 使用流体一般作動油 電動機出力(kW)0.45
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

増圧比1:6.25 最大圧力(MPa)11.2 使用作動油ISO VG32 接続口径(Rc)3/8
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。
寸法(mm)縦250×幅150×奥行80 付属品押釦スイッチ(SW-4WP) コード長さ(m)5
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


RIKEN(理研機器)可変吐出型ポンプ
可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
型式全閉外扇型 出力(kW)0.75 電流(A)5 電圧(V)200/220(3相) 概略質量(kg)54 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6 容量(kVA)2 速度範囲(Hz):6~60 タンク油量(L)7.5 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 有効油量(L)4.5 吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)