「高圧用管継手」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)70
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)70
形状チーズ
接続ねじ種類Rc
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
形状ソケット
接続ねじ種類Rc×R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
形状エルボ
接続ねじ種類Rc
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類Rc×R
形状クロス
接続ねじ種類Rc
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
形状ニップル
接続ねじ種類R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
接続ねじ種類R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
形状45°エルボ
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)70
形状チーズ
接続ねじ種類R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
概略質量(kg)0.1
接続口径(Rc)NPT3/8、R3/8
最高使用圧力(MPa)70
1個
¥759
税込¥835
25日以内出荷
形状ユニオン
接続ねじ種類R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
仕様ねじ込み継手
形状ユニオン
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
タイプ2000kN用
ねじ径255×4
概略質量(kg)48.3
外径(Φmm)458
使用ボルトM30
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
形状ストレート
接続ねじ種類Rc
最高圧力(MPa)70
最大出力(kN)56
寸法(mm)Φ52×全長238(カプラ含)
付属品受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B
質量(kg)1.8
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
関連キーワード