「v-13 理研」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最高使用圧力(MPa)70
ねじの種類Rc
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)70
ねじの種類Rc
バルブ種類流量制御弁
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)70
接続Rc
使用流体油
バルブ種類ニードルバルブ
圧力変動が少ないのが特徴です。
圧力調整を行う際は、ロックナットを緩めて、昇圧の場合はハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してください。圧力調整後は必ずロックナットを締めてください。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
ねじの種類Rc
圧力調整範囲(MPa)10~70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
バルブ種類圧力制御弁
回路の開閉に用いる弁です。加圧時のハンドル操作がスムーズに行われるよう、バランス型にしております。(VC-13Cは除く)
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
質量(kg)6.2
管接続口径1
ねじの種類Rc
流量(L/min)(最大)150
バルブ種類方向制御弁
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷