絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

理研計測器

理研計測器のページです。理研計測器は、切削工具・研磨材、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在54件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 理研計測器製作所
所在地〒949-7413 新潟県魚沼市堀之内3890番地
特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭印 平形精密水準器B級 理研計測器旭印 平形精密水準器B級理研計測器(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
台付スコヤ 焼なし 理研計測器台付スコヤ 焼なし理研計測器
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
ユニバーサルベベルプロトラクター 理研計測器ユニバーサルベベルプロトラクター理研計測器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用
ブレード長さ(mm)150、300仕様レンズ付トラスコ品番809-4384質量(g)450等級B級品(研磨仕上)最小読取(分)5
普通形ストレートエッジ 理研計測器普通形ストレートエッジ理研計測器
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
I型直定規 A級焼入 理研計測器I型直定規 A級焼入理研計測器
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器台付スコヤ JIS-1焼入理研計測器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
ハンドマグネットHC 理研計測器ハンドマグネットHC理研計測器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質の選別にご使用ください。 吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着 表面はクロームメッキ仕上げです。 ON/OFF機能はありません。
吸着力(N)343トラスコ品番854-9893寸法(mm)63×90×32質量(g)650
ナイフ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ナイフ形ストレートエッジ 焼入理研計測器
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
普通形ストレートエッジ 焼入 理研計測器普通形ストレートエッジ 焼入理研計測器
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
丸形水準器 ツバなし 理研計測器丸形水準器 ツバなし理研計測器
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
高さ(mm)20表面処理Ni-Crメッキ
磁石式スコヤ形精密水準器 理研計測器磁石式スコヤ形精密水準器理研計測器
319,800税込351,780
1個
31日以内出荷から32日以内出荷
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室は設けておりません) 本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。 磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。 直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
精度JIS B 7510のA級規格
平形精密水準器 JIS-A-AA 理研計測器平形精密水準器 JIS-A-AA理研計測器
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
円筒スコヤ 焼入 理研計測器円筒スコヤ 焼入理研計測器
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
厚形スコヤ 焼入 理研計測器厚形スコヤ 焼入理研計測器
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
種類厚形スコヤ
硬鋼製Vブロック 理研計測器硬鋼製Vブロック理研計測器
32,980税込36,278
1セット(2個)
5日以内出荷から9日以内出荷
V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。 全サイズ焼入れ品です。 底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。 2個1セットです。
型式B型底面とV溝の平行度(μm)8以内平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
角形水準器 一般工作用 理研計測器角形水準器 一般工作用理研計測器
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
精度社内規格精度
ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ベベル形ストレートエッジ 焼入理研計測器
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
偏心検査器(P型) 理研計測器偏心検査器(P型)理研計測器
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
材質本体:FC250、表面:塗装奥行(mm)120使用センターMT-1仕様スイング:110mm
理研印 平形精密水準器A級 理研計測器理研印 平形精密水準器A級理研計測器
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ベベル形ストレートエッジ 理研計測器ベベル形ストレートエッジ理研計測器
5,598税込6,158
1個
当日出荷から12日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
精密サイン台 理研計測器精密サイン台理研計測器
549,800税込604,780
1個
6日以内出荷
ブロックゲージを使用し、精密な角度測定が可能です。 全面焼き入れ品です。
サインバー 理研計測器サインバー理研計測器
78,880税込86,768
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ブロックゲージを併用し任意の角度に設定することができます。 材質SKS-3 全面焼き入れ品です。
丸形水準器 ツバ付 理研計測器丸形水準器 ツバ付理研計測器
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
表面処理Ni-Crメッキ
精密バイスⅠ型 理研計測器精密バイスⅠ型理研計測器
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
通常の状態・横に寝かした状態・立てた状態、いずれも平行度・直角度5μmの精度です。 全面総焼き入れ品です。
全高(mm)62口幅(mm)62口開き(mm)77口深(mm)29
刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器刃形スコヤ Ⅰ形焼入理研計測器
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
携帯用水準器 A級硬鋼製 理研計測器携帯用水準器 A級硬鋼製理研計測器
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、機械の据え付け等にご使用ください。 携帯・持ち運びに大変便利です。
等級A級精度JIS B 7510のA級規格
アイビーム形ストレートエッジ 焼入 理研計測器アイビーム形ストレートエッジ 焼入理研計測器
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ 理研計測器アイビーム形ストレートエッジ理研計測器
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
平形スコヤ 焼なし 理研計測器平形スコヤ 焼なし理研計測器
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器平形スコヤ JIS-1焼入理研計測器
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
マグネットホルダー 理研計測器マグネットホルダー理研計測器
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
磁鋼はアルニコ材を使用しておりますので、強力な吸着力が得られます。 治具、工具等への埋め込み、スケールの保持等、さまざまな用途にご使用いただけます。
平形精密水準器 JIS-A 理研計測器平形精密水準器 JIS-A理研計測器
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷から32日以内出荷
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
等級A級精度JIS B 7510のA級規格
平形水準器 一般工作用 理研計測器平形水準器 一般工作用理研計測器
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
精度社内規格精度
鋳鉄製Vブロック A形A級 理研計測器鋳鉄製Vブロック A形A級理研計測器
27,980税込30,778
1セット(2個)
7日以内出荷
使用面に3箇所V溝が設けてあります。 V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。 底面対V面平行度は10μmです。 2個1セットです。
型式A型底面とV溝の平行度(μm)10以内
V溝付偏心検査器 理研計測器V溝付偏心検査器理研計測器
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
ワークにセンター穴の無いもので、心円度、振れ、曲がり等の検査にご使用いただけます。 V溝には摩耗を防ぐため超硬チップがついております。 ダイヤルスタンドは付属いたします。
平行度(μm)(V溝)0.005台の幅(mm)80ワーク径(mm)5~40
角形精密水準器 JIS-A-AA 理研計測器角形精密水準器 JIS-A-AA理研計測器
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
角形精密水準器 JIS-A 理研計測器角形精密水準器 JIS-A理研計測器
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
等級A級精度JIS B 7510のA級規格
コウ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器コウ形ストレートエッジ 焼入理研計測器
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
コウ形ストレートエッジ 理研計測器コウ形ストレートエッジ理研計測器
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
ダイヤルスタンド 理研計測器ダイヤルスタンド理研計測器
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
底面は精密研削加工を施してあり滑らかに移動するため精密測定に最適です。 てこ式ダイヤルゲージの取り付け用アタッチメントを付属しております。 主柱が前後に傾きますので、ワークへの微小な設定が便利です。
幅(mm)使用面:90質量(kg)5高さ(mm)使用面:45測定範囲(mm)400