絞り込み
ブランド
- 理研計測器
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,021)
- エスコ(1,997)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,093)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(545)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(459)
- ブランドをもっと見る

旭印 平形精密水準器B級
理研計測器(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から21日以内出荷社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。用途一般工作用
台付スコヤ 焼なし
理研計測器¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
台付スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
ユニバーサルベベルプロトラクター
理研計測器¥18,980税込¥20,8781個欠品中機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用ブレード長さ(mm)150、300仕様レンズ付トラスコ品番809-4384質量(g)450等級B級品(研磨仕上)最小読取(分)5
I型直定規 A級焼入
理研計測器¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から7日以内出荷平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
丸形水準器 ツバなし
理研計測器¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷から14日以内出荷全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。高さ(mm)20表面処理Ni-Crメッキ
ダイヤルスタンド
理研計測器¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷底面は精密研削加工を施してあり滑らかに移動するため精密測定に最適です。 てこ式ダイヤルゲージの取り付け用アタッチメントを付属しております。 主柱が前後に傾きますので、ワークへの微小な設定が便利です。幅(mm)使用面:90質量(kg)5高さ(mm)使用面:45測定範囲(mm)400
ハンドマグネットHC
理研計測器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質の選別にご使用ください。 吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着 表面はクロームメッキ仕上げです。 ON/OFF機能はありません。吸着力(N)343トラスコ品番854-9893寸法(mm)63×90×32質量(g)650
ベベル形ストレートエッジ
理研計測器¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から12日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ
理研計測器¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
丸形水準器 ツバ付
理研計測器¥5,498~税込¥6,048~1個7日以内出荷全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。表面処理Ni-Crメッキ
磁石式スコヤ形精密水準器
理研計測器¥319,800~税込¥351,780~1個31日以内出荷から32日以内出荷精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室は設けておりません) 本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。 磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。 直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。精度JIS B 7510のA級規格
円筒スコヤ 焼入
理研計測器¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
磁石式水準器
理研計測器¥259,800~税込¥285,780~1台5日以内出荷垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。仕様A級品精度JIS B 7510感度0.02mm
ナイフ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
刃形スコヤ Ⅰ形焼入
理研計測器¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
携帯用水準器 A級硬鋼製
理研計測器¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、機械の据え付け等にご使用ください。 携帯・持ち運びに大変便利です。等級A級精度JIS B 7510のA級規格
アイビーム形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥52,980~税込¥58,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ
理研計測器¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
平形スコヤ 焼なし
理研計測器¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から13日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
平形スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
マグネットホルダー
理研計測器¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷磁鋼はアルニコ材を使用しておりますので、強力な吸着力が得られます。 治具、工具等への埋め込み、スケールの保持等、さまざまな用途にご使用いただけます。
平形精密水準器 JIS-A-AA
理研計測器¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から32日以内出荷精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
平形精密水準器 JIS-A
理研計測器¥129,800~税込¥142,780~1個31日以内出荷から32日以内出荷精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。等級A級精度JIS B 7510のA級規格
平形水準器 一般工作用
理研計測器¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷から15日以内出荷社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。精度社内規格精度
鋳鉄製Vブロック A形A級
理研計測器¥27,980~税込¥30,778~1セット(2個)7日以内出荷使用面に3箇所V溝が設けてあります。 V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。 底面対V面平行度は10μmです。 2個1セットです。型式A型底面とV溝の平行度(μm)10以内
V溝付偏心検査器
理研計測器¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷ワークにセンター穴の無いもので、心円度、振れ、曲がり等の検査にご使用いただけます。 V溝には摩耗を防ぐため超硬チップがついております。 ダイヤルスタンドは付属いたします。平行度(μm)(V溝)0.005台の幅(mm)80ワーク径(mm)5~40
硬鋼製Vブロック
理研計測器¥32,980~税込¥36,278~1セット(2個)5日以内出荷から9日以内出荷V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。 全サイズ焼入れ品です。 底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。 2個1セットです。型式B型底面とV溝の平行度(μm)8以内平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
角形精密水準器 JIS-A-AA
理研計測器¥259,800~税込¥285,780~1個6日以内出荷から32日以内出荷精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
角形精密水準器 JIS-A
理研計測器¥219,800~税込¥241,780~1個6日以内出荷から32日以内出荷精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。等級A級精度JIS B 7510のA級規格
角形水準器 一般工作用
理研計測器¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷から15日以内出荷社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。精度社内規格精度
コウ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥329,800~税込¥362,780~1個6日以内出荷高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。幅(mm)50
コウ形ストレートエッジ
理研計測器¥279,800~税込¥307,780~1個6日以内出荷高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。幅(mm)50
ベベル形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。