絞り込み
ブランド
- 理研計測器
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,415)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,695)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,415)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,680)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 理研計測器のすべての商品
特価

コウ形ストレートエッジ
理研計測器¥279,800~税込¥307,780~1個6日以内出荷高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。幅(mm)50
ベベル形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
偏心検査器
理研計測器¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。 比較的大きなワークにも対応できます。用途クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。トラスコ品番833-8771幅(mm)115全長(mm)750材質/仕上本体:FC250、表面:塗装質量(kg)48高さ(mm)130平行度(μm)(センター間)5センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT-2
偏心検査器(P型)
理研計測器¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷シャフト等の曲がり・偏心測定用です。 測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。 精密すり合わせにより高精度を保持しています。用途リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定材質本体:FC250、表面:塗装質量(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×198×130センター距離(mm)300使用センターMT-1寸法m(mm)台長:530、スイング:110
小型偏心検査器
理研計測器¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷小さなワークの測定に使用できます。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定可能です。用途小さい丸物の偏心・曲がり・振れ測定。偏心測定トラスコ品番809-4414セット内容ブロックゲージ、六角スパナ材質SK-3、表面:塗装質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ1 1384
ダイヤルコンパレータ
理研計測器¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷湾曲型のワーク測定が可能です。測定面の平面度は0.01mmです。測定面は精密な研削仕上げです。用途ワークの比較測定など。トラスコ品番833-8774材質FC250、SS400質量(kg)82018年トラスコ掲載ページ1 1295
ダイヤルコンパレーター(焼き入れ)
理研計測器¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷使用面は焼き入れ、精密研削仕上げです。用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5125幅(mm)205質量(kg)7高さ(mm)48奥行(mm)120取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220
ダイヤルコンパレーター
理研計測器¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷精密研削仕上げです。用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5087幅(mm)90質量(kg)5高さ(mm)35奥行(mm)137取付穴(mm)8主柱(mm)Φ22×175