4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理研計測器小型偏心検査器
小さなワークの測定に使用できます。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定可能です。
用途小さい丸物の偏心・曲がり・振れ測定。偏心測定 トラスコ品番809-4414 セット内容ブロックゲージ、六角スパナ 材質SK-3、表面:塗装 質量(kg)3 2018年トラスコ掲載ページ1 1384
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

理研計測器偏心検査器(P型)
シャフト等の曲がり・偏心測定用です。 測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。 精密すり合わせにより高精度を保持しています。
用途リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定 材質本体:FC250、表面:塗装 質量(kg)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×198×130 センター距離(mm)300 使用センターMT-1 寸法m(mm)台長:530、スイング:110
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研計測器偏心検査器
たて・よこどちらでも測定可能です。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定できます。各基準面はすべて焼き入りを施しています。
用途丸物の偏心・曲がり・振れ測定。丸物の偏心測定
1台
569,800 税込626,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)