石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。
用途比較測定検査に。
トラスコ品番487-5133
幅(mm)200
質量(kg)5.5
高さ(mm)50
奥行(mm)150
取付穴(mm)8
主柱(mm)Φ27.8×220
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
使用面に3箇所V溝が設けてあります。
V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。
底面対V面平行度は10μmです。
2個1セットです。
型式A型
底面とV溝の平行度(μm)10以内
関連キーワード