「水平 計測器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません)
機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。
使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
全方向の傾きが簡単に見ることができます。
各種機械等に取り付けてご使用いただけます。
ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
表面処理Ni-Crメッキ
全方向の傾きが簡単に見ることができます。
各種機械等に取り付けてご使用いただけます。
ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
高さ(mm)20
表面処理Ni-Crメッキ
垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。
仕様A級品
精度JIS B 7510
感度0.02mm
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません)
機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。
使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
精度社内規格精度
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません)
機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。
使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
精度社内規格精度
精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
等級A級
精度JIS B 7510のA級規格以上
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
等級A級
精度JIS B 7510のA級規格
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
等級A級
精度JIS B 7510のA級規格
精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
等級A級
精度JIS B 7510のA級規格以上
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室は設けておりません)
本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。
磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。
直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
精度JIS B 7510のA級規格
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な真直度測定、平面度測定、機械の据え付け等にご使用ください。
携帯・持ち運びに大変便利です。
等級A級
精度JIS B 7510のA級規格
高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm)
焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm)
焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。
水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。
焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。
水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
関連キーワード