22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理研計測器磁石式水準器
垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。
仕様A級品 精度JIS B 7510 感度0.02mm
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
精度社内規格精度
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
精度社内規格精度
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1セットほか
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
高さ(mm)20 表面処理Ni-Crメッキ
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格以上
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
表面処理Ni-Crメッキ
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格以上
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室は設けておりません) 本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。 磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。 直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
精度JIS B 7510のA級規格
1個
319,800 税込351,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、機械の据え付け等にご使用ください。 携帯・持ち運びに大変便利です。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)