22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
表面処理Ni-Crメッキ
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理研計測器磁石式水準器
垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。
仕様A級品 精度JIS B 7510 感度0.02mm
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
精度社内規格精度
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
精度社内規格精度
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1セットほか
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
高さ(mm)20 表面処理Ni-Crメッキ
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格以上
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格以上
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室は設けておりません) 本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。 磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。 直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
精度JIS B 7510のA級規格
1個
319,800 税込351,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、機械の据え付け等にご使用ください。 携帯・持ち運びに大変便利です。
等級A級 精度JIS B 7510のA級規格
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)