精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
等級A級
精度JIS B 7510のA級規格
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません)
機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。
使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。
仕様A級品
精度JIS B 7510
感度0.02mm
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
等級A級
精度JIS B 7510のA級規格
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な真直度測定、平面度測定、機械の据え付け等にご使用ください。
携帯・持ち運びに大変便利です。
等級A級
精度JIS B 7510のA級規格
精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
等級A級
精度JIS B 7510のA級規格以上
精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
等級A級
精度JIS B 7510のA級規格以上
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室は設けておりません)
本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。
磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。
直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
精度JIS B 7510のA級規格
関連キーワード