ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
パーツBOXSHUTER(1件のレビュー)当日出荷
SHUTERのパーツ収納ボックス
寸法(mm)374×152×187色ブラック/ホワイト引出し数20引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×134×37