1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古河電工メタルケーブルKIV
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。 定格60℃・600V 適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 ) 材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品) 包装形態 難燃性本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。 導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2) 材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
1巻(200m)ほか
9,598 税込10,558
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)