KIV古河電工メタルケーブル32日以内出荷
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。定格60℃・600V適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)