2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古河電工メタルケーブルO-KP
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル 材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ) 温度範囲(℃)(適応)-15~60 適合規格JCS 4396 材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品) 材質(絶縁体)ポリエチレン混合物 包装形態シュリンク 絶縁体標準厚さ(mm)0.25 シース標準厚さ(mm)0.6 シース色 材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による) 条長(m)200
1巻(200m)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルI-KP
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル 材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ) 温度範囲(℃)(適応)-15~60 適合規格JCS 4396 材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品) 材質(絶縁体)ポリエチレン混合物 包装形態シュリンク シース標準厚さ(mm)0.6 シース色クリーム 材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による) 条長(m)200
1巻(200m)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード