「長尺シート 接着」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
色ER-6
タイプポイント
種類警告(点状)
使用場所屋内用
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
色ER-6
タイプライン
種類誘導(線状)
使用場所屋内用
関連キーワード