研磨布理研コランダム(17件のレビュー)当日出荷
布やすりとして、永くご愛用いただいております。
柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適していますシートサイズ(mm)228×280基材平織砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
リコーズベルト Z7理研コランダム(12件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
耐水研磨紙理研コランダム(10件のレビュー)当日出荷
高品質・高性能なこの製品はシャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。炭化ケイ素の研磨材を使用しています。
また軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。平面の研磨や仕上げ工程に最適です。
ホワイトアルミナの研磨材を使用した耐水研磨紙をお探しの方は別ページで販売中の「W34P」タイプをご確認ください。
用途金属の錆落とし・木材の研磨等、あらゆる分野の下地から仕上げの研磨
リコブライトハンドパット理研コランダム(5件のレビュー)当日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
レジンベルト理研コランダム(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
最も広範囲に使用されている製品です。
用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプA767基材X砥粒A適合ジョイントE
エンドレスベルト(36号Aベルト)理研コランダム(15件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプ36号砥粒A接着剤G/G
リコ・ディスク Eシリーズ理研コランダム(1件のレビュー)当日出荷
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ穴径(mm)15
Aクロスロール理研コランダム当日出荷から9日以内出荷
ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。
リコマジック理研コランダム¥2,898~税込¥3,188~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。寸法(Φmm)125種別マジック式適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125