タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。
サイズ100×915
作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
タイプ36号
砥粒A
接着剤G/G
最も広範囲に使用されている製品です。
用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
タイプA767
基材X
砥粒A
適合ジョイントE
S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。
自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。
乾式、湿式どちらも使用可能です。
硬い布を使用しております。
用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能
寸法(mm)100×915
タイプS79A
基材合織布
適合材ステンレス/木工
結合方式F
関連キーワード